ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL428A/1 Cell Li-SOCl2 - ER34615 - D - 3,6V 19000mA - PL428A/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 19000 mAh
Länge - 62.5 mm
Packung
7 ST
EAN
8017443624801
Artikelnummer
ALPPL428A/1
Herstellernummer
PL428A/1
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
19000 mAh
Länge:
62.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori Allarme Codice dimensione: D, R20 Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER34615 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 19000mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø34mm x 62.5mm Connessioni: reofori