ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL427A/1B Cell Li-SOCl2 - ER26500 - C - 3,6V 9000mA - PL427A/1B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 9000 mAh
Länge - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443631045
Artikelnummer
ALPPL427A/1B
Herstellernummer
PL427A/1B
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
9000 mAh
Länge:
50 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori Allarme Codice dimensione: C, LS26500 Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER26500 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 9000mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø26.2mm x 50mm Connessioni: reofori


