ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL425A/1 Cell Li-SOCl2 - ER14505 - AA - 3,6V 2400mA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 2400 mAh
Länge - 49.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443624764
Artikelnummer
ALPPL425A/1
Herstellernummer
PL425A/1
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
2400 mAh
Länge:
49.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori Allarme Codice dimensione: AA, LS14500, ER14505h Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER14505 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 2400mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø14.5mm x 49.5mm Connessioni: reofori




