ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL424A/1B Cell Li-SOCl2 - ER34615 - D - 3,6V 19000mA - PL424A/1B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 19000 mAh
Länge - 61.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443631083
Artikelnummer
ALPPL424A/1B
Herstellernummer
PL424A/1B
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
19000 mAh
Länge:
61.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori Allarme Codice dimensione: D, R20 Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER34615 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 19000mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø34mm x 61.5mm Connessioni: standard




