Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL424A/1 Cell Li-SOCl2 - ER34615 - D - 3,6V 19000mA - PL424A/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 19000 mAh

  • Länge - 61.5 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8017443624795

Artikelnummer

ALPPL424A/1

Herstellernummer

PL424A/1

Hersteller

ALP

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

19000 mAh

Länge:

61.5 mm

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori Allarme Codice dimensione: D, R20 Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER34615 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 19000mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø34mm x 61.5mm Connessioni: standard