Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL423A/1 Cell Li-SOCl2 - ER26500 - C - 3,6V 9000mA - PL423A/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 9000 mAh

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8017443624771

Artikelnummer

ALPPL423A/1

Herstellernummer

PL423A/1

Hersteller

ALP

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

9000 mAh

Länge:

50 mm

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori Allarme Codice dimensione: C, LS26500 Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER26500 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 9000mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø26.2mm x 50mm Connessioni: standard