Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL420A/1 Cell Li-SOCl2 - ER14505 - AA - 3,6V 2400mA - PL420A/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 2400 mAh

  • Länge - 49.5 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8017443624757

Artikelnummer

ALPPL420A/1

Herstellernummer

PL420A/1

Hersteller

ALP

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

2400 mAh

Länge:

49.5 mm

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori Allarme Codice dimensione: AA, LS14500, ER14505h Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER14505 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 2400mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø14.5mm x 49.5mm Connessioni: standard