ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL417A/1B Cell Li-SOCl2 - ER14335 - 2/3AA - 3,6V 1650mA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 1650 mAh
Länge - 33.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443631021
Artikelnummer
ALPPL417A/1B
Herstellernummer
PL417A/1B
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1650 mAh
Länge:
33.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori Allarme Codice dimensione: 2/3AA, LS14335, SL755, SL761 Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER14335 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 1650mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø14.5mm x 33.5mm Connessioni: reofori


