Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL412A/1 Cell Li-SOCl2 - ER14335 - 2/3AA - 3,6V 1650mA - PL412A/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 1650 mAh

  • Länge - 33 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8017443624733

Artikelnummer

ALPPL412A/1

Herstellernummer

PL412A/1

Hersteller

ALP

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

1650 mAh

Länge:

33 mm

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Sensori Allarme Codice dimensione: 2/3AA, LS14335, SL755, SL761 Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER14335 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 1650mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø14.5mm x 33mm Connessioni: standard