Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL410A/1B Cell Li-SOCl2 - ER14250 - 1/2AA - 3,6V 1200mA - PL410A/1B

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL410A/1B Cell Li-SOCl2 - ER14250 - 1/2AA - 3,6V 1200mA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 1200 mAh

  • Länge - 25.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443630963

Artikelnummer

ALPPL410A/1B

Herstellernummer

PL410A/1B

Hersteller

ALP

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

1200 mAh

Länge:

25.8 mm

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori Allarme Codice dimensione: 1/2 AA, LS14250, ER3S Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER14250 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 1200mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø14.5mm x 25.8mm Connessioni: standard