ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL410A/1 Cell Li-SOCl2 - ER14250 - 1/2AA - 3,6V 1200mA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 1200 mAh
Länge - 25.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443624719
Artikelnummer
ALPPL410A/1
Herstellernummer
PL410A/1
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
1200 mAh
Länge:
25.8 mm
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Memorie PC CMOS, Impianti di allarme, Sensori Allarme Codice dimensione: 1/2 AA, LS14250, ER3S Tecnologia: Litio/Cloruro di Tionile Codice IEC: ER14250 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 1200mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø14.5mm x 25.8mm Connessioni: standard