ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL260A/1 Lithium battery - CR2450 - 3V - PL260A/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 550 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2450
Ausführung - Lithium
Länge - 5 mm
Packung
5 ST
EAN
8017443624702
Artikelnummer
ALPPL260A/1
Herstellernummer
PL260A/1
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
550 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2450
Ausführung:
Lithium
Länge:
5 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: DL2450, 5029LC, E-CR2450 Tecnologia: Litio Codice IEC: CR2450 Codice Neda: 5029LC Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3V Capacità: 550mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Interasse contatti (C): 16mm Dimensioni: ø24.5mm x 5mm Connessioni: pin per PCB