ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL245A/1 Lithium battery - CR2450 - 3V - PL245A/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 560 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2450
Ausführung - Lithium
Länge - 5 mm
Packung
20 ST
EAN
8017443624672
Artikelnummer
ALPPL245A/1
Herstellernummer
PL245A/1
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
560 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2450
Ausführung:
Lithium
Länge:
5 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: DL2450, 5029LC, E-CR2450 Tecnologia: Litio Codice IEC: CR2450 Codice Neda: 5029LC Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3V Capacità: 560mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Interasse contatti (C): 10.2mm Dimensioni: ø24.5mm x 5mm Connessioni: pin per PCB