ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL220A/1 Lithium battery - CR2032 - 3V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 210 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2032
Ausführung - Lithium
Länge - 3.2 mm
Packung
25 ST
EAN
8017443624627
Artikelnummer
ALPPL220A/1
Herstellernummer
PL220A/1
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
210 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2032
Ausführung:
Lithium
Länge:
3.2 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: DL2032 Tecnologia: Litio Codice IEC: CR2032 Codice Neda: 5004LC Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3V Capacità: 210mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Interasse contatti (C): 10.5mm Dimensioni: ø20mm x 3.2mm Connessioni: pin per PCB




