Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL215A/1 Lithium battery - CR2450 - 3V - PL215A/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 560 mAh

  • IEC-Bezeichnung - CR 2450

  • Ausführung - Lithium

  • Länge - 5 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8017443624610

Artikelnummer

ALPPL215A/1

Herstellernummer

PL215A/1

Hersteller

ALP

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

560 mAh

IEC-Bezeichnung:

CR 2450

Ausführung:

Lithium

Länge:

5 mm

** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: DL2450, 5029LC, E-CR2450 Tecnologia: Litio Codice IEC: CR2450 Codice Neda: 5029LC Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3V Capacità: 560mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Interasse contatti (C): 10.2mm Dimensioni: ø24.5mm x 5mm Connessioni: pin per PCB