ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL210A/1 Lithium battery - CR2430 - 3V - PL210A/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 270 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2430
Ausführung - Lithium
Länge - 3 mm
Packung
20 ST
EAN
8017443624603
Artikelnummer
ALPPL210A/1
Herstellernummer
PL210A/1
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
270 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2430
Ausführung:
Lithium
Länge:
3 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: BR2430, KL2430, L2430, ECR2430, L20, e-cr2430 Tecnologia: Litio Codice IEC: CR2430 Codice Neda: 5011LC Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3V Capacità: 270mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Interasse contatti (C): 10.2mm Dimensioni: ø24.5mm x 3mm Connessioni: pin per PCB