Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPF251 Panel mount 5x20 Fuse holder - PF251

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Anschlussart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443674769

Artikelnummer

ALPPF251

Herstellernummer

PF251

Hersteller

ALP

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Anschlussart:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

** Caratteristiche Generali ** Per fusibili: 5x20 Tensione massima: 250V Corrente: 10A ** Caratteristiche Meccaniche ** Corpo: Termoplastico autoestinguente UL94V1 Terminali: Rame stagnato ** Caratteristiche ** Porta fusibile per protezione da sovraccarico. ** Dati Elettrici(23°C) ** Tensione: 250V AC Corrente max: 10A Temperatura operativa: -20°C ~ +85°C Chiusura: Baionetta con chiusura ad avvitare Spessore pannello: 4,5mm max Forza dielettrico: 1500VAC 1 minuto Resistenza isolamento: DC 500V 100MΩmin Metodo saldatura: manuale (350°C± 5°C,3±0.5s) Materiale: Contenitore: PBT, UL 94V0 Baionetta: PBT, UL 94V0 Terminale: Ottone, ossido argento Dado: PBT, UL 94V0