Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPAP-LR14AP/2BP Alkaline battery C - 1,5V - PAP-LR14AP/2BP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.5 V

  • IEC-Bezeichnung - LR 14

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

8017443586178

Artikelnummer

ALPPAP-LR14AP/2BP

Herstellernummer

PAP-LR14AP/2BP

Hersteller

ALP

Nennspannung:

1.5 V

IEC-Bezeichnung:

LR 14

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

50 mm

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Orologi da parete, Torce Codice dimensione: C, 1/2 Torcia, AM2, 4014, MN 1400, KC Tecnologia: Alcalina Codice IEC: LR14 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.5V ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø26.5mm x 50mm Connessioni: standard