Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPAP-LR1130 Alkaline battery - LR1130 - 1,5V - PAP-LR1130

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPAP-LR1130 Alkaline battery - LR1130 - 1,5V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 1.5 V

  • Kapazität - 65 mAh

  • Ausführung - Alkali-Mangan

  • Länge - 3.1 mm

Packung

  • 12 ST

EAN

8017443586222

Artikelnummer

ALPPAP-LR1130

Herstellernummer

PAP-LR1130

Hersteller

ALP

Nennspannung:

1.5 V

Kapazität:

65 mAh

Ausführung:

Alkali-Mangan

Länge:

3.1 mm

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Calcolatrici, Giocattoli, Luci bicicletta, Torce Codice dimensione: LR54, AG10, V10GA, A89, 189, RW89 Tecnologia: Alcalina Codice IEC: LR1130 Ricaricabile: no ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.5V Capacità: 65mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø11.6mm x 3.1mm