Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPNSG1008MV1 SWITCH GIGABIT 8 PORTE - UNMANAGED - NSG1008MV1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 140 mm

  • Tiefe - 76.7 mm

  • Höhe - 27.65 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

49 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443679139

Artikelnummer

ALPNSG1008MV1

Herstellernummer

NSG1008MV1

Hersteller

ALP

Breite:

140 mm

Tiefe:

76.7 mm

Höhe:

27.65 mm

Lo switch Gigabit non gestito è dotato di 8 porte RJ45 con negoziazione automatica 10/100/1000Mbps e Auto-MDI/MDIX.
La tecnologia Plug&Play permette di sfruttare da subito i vantaggi della connessione cablata e veloce.
Facile da gestire e mantenere, è la scelta ideale per progettare piccole e performanti reti in modo semplice.
Il robusto chassis in metallo contribuisce a dissipare il calore e il design senza ventole garantisce un funzionamento silenzioso.
E progettato per risparmiare energia con supporto della funzione Energy Efficient Ethernet (IEEE802.3az).

Caratteristiche generali
- Standard e protocolli: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab
- Interfaccia: 8x 10/100/1000Mbps
- Trasmissione network media: 10BASE-T: cavo UTP categoria 3/4/5 ( 100m), 100BASE-TX: cavo UTP categoria CAT5/5e ( 100m), 1000BASE-T: cavo UTP categoria CAT5/5e ( 100m)
- Funzione: negoziazione automatica, Auto-MDI/MDIX
- Indicatore LED: potenza del sistema, indicatori di collegamento e attività per porta integrati in ogni porta RJ-45
- Quantità ventole: fanless
- Installazione Plug & Play: sì
- Tipo di installazione: desktop o parete
- Dimensione tabella indirizzi MAC: 4.000
- Jumbo Frame: 9K Bytes
- Buffer (pacchetti): 1.5M bit
- Metodo di trasmissione: Store and forward
- Packet Forward Speed: 11.9Mpps
- Bandwidth singola porta: 1.000Mbps
- Capacità di switching: 16 Gbps
- Livello di protezione: Contact ±6kV, Air ±8kV
- Protezione contro le sovratensioni: Difference module±2KV, Common mode±4KV
- MTBF: >50.000 ore
- Temperatura di lavoro: 0°C ~ 40°C
- Temperatura di immagazzinamento: -40°C ~ 70°C
- Umidità di lavoro: 10% ~ 90% senza condensa
- Umidità di immagazzinamento: 5% ~ 90% senza condensa


Connettività
Tipologia: Gigabit
Tecnologia: Unmanaged
Velocità porte LAN: 10/100/1000Mbps
Velocità backplane: 16Gbps

Numero porte
Nr. porte: 8

Caratteristiche meccaniche
Formato: Desktop
Materiale contenitore : Metallo
Colore : Grigio
Raffreddamento : Passivo
Dimensioni: 76.7mm x 140mm x 27.65mm
Peso: 1000g

Alimentazione
Alimentatore : esterno
Classe isolamento: II
Tensione alimentazione AC : 0Vac
Tensione alimentazione DC: 5Vdc
Corrente alimentatore : 1A
Potenza alimentatore : 6W
Tensione ingresso alimentatore : 230Vac
Connettore alimentatore: 5,5x2,1mm

Contenuto della confezione
1 x Switch
1 x Alimentatore 5Vdc 1A
1 x Manuale d'uso