ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMOD-TR-001 MOD.TRANSCEIVER 10G SFP SR MULTIMODE LC - MOD-TR-001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443670228
Artikelnummer
ALPMOD-TR-001
Herstellernummer
MOD-TR-001
Hersteller
ALP
Tipo di transceiver: SFP+
Velocità dati: 10Gb/s (10 Gigabit Ethernet)
Lunghezza d'onda: 850-nm
Tipo di fibra: fibra multimodale Dual LC OM3/ OM4;
Distanza di trasmissione: fino a 300 m


