Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM007-12/1 PANNELLO SOLARE MONOCRIST. 7W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443664531

Artikelnummer

ALPMM007-12/1

Herstellernummer

MM007-12/1

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 7Wp Tensione Voc: 24.3V Corrente Isc: 0.41A Tensione operativa (Vmp): 20.6V Corrente operativa (Imp): 0.34A Efficienza modulo: 8.2% Tolleranza di potenza: ±3% Corrente sovraccarico max: 1A ** Caratteristiche meccaniche ** Tipo pannello: con cornice Cornice: alluminio anodizzato Parte frontale: vetro Spessore vetro: 3.2mm Incapsulamento: EVA Lato posteriore: TPT Scatola di giunzione: IP65 Larghezza: 180mm Lunghezza: 340mm Spessore: 25mm Peso: 2.7Kg Capacità di carico: 2400Pa Diametro di resistenza: 80Km/h: 25mm ** Caratteristiche Celle ** Tipo cella: Mono Numero di celle: 36 Dimensioni cella: 77 x 13mm ** Caratteristiche termiche ** Temp. operativa: -40 / 85°C Temp. Immagazzinamento: -40 / 85°C