Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLT150-19ME TUBO LED VETRO CON FILM 150CM 24W MEAT - LT150-19ME

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8017443671157

Artikelnummer

ALPLT150-19ME

Herstellernummer

LT150-19ME

Hersteller

ALP

Una buona illuminzione incrementa la percezione di qualità dei prodotti esposti in vetrina, proprio per questo motivo Alpha Elettronica ha sviluppato una serie di tubi Led con uno spettro luminoso appositamente ottimizzato per i banchi carne. Esaltando così il rosa della carne, dando un aspetto fresco e salutare. ** Caratteristiche Generali ** Tipo lampada: Tubo T8 Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.96 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: B.Caldo-Rosa Flusso: 2520lm Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 24W Fattore di potenza PF: 0.9 Fattore di sfasamento DF: 0.9 Corrente ingresso max: 144mA Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Alimentatore: Integrato ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3500K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: G13 Lunghezza: 28mm Larghezza: 28mm Altezza: 1514mm Diametro: ø28mm Grado di protezione: IP20 Diffusore: Vetro opaco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -20 / 40°C ** Note ** Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.