ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-510 SUPPORTO GESSO LAMPADE LED 70X70MM - LS280-510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 10 W
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - GU10
Länge - 70 mm
Breite - 70 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
261 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443670105
Artikelnummer
ALPLS280-510
Herstellernummer
LS280-510
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
10 W
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
GU10
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
70 mm
Caratteristiche Meccaniche
Attacco: GU10
Lunghezza: 70mm
Larghezza: 70mm
Dimensioni: 70mm x 70mm x 70mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Nessuno
Orientabile: no
Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 10W
Cover in vetro non prevista.
Lampadina non inclusa.
Portalampada incluso.


