Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-505 SUPPORTO GESSO LAMPADE LED 120X120MM - LS280-505

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 120 mm

  • Breite - 120 mm

  • Einbaulänge - 125 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

757 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443666917

Artikelnummer

ALPLS280-505

Herstellernummer

LS280-505

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

35 W

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

120 mm

Breite:

120 mm

Einbaulänge:

125 mm

Höhe/Tiefe:

45 mm

Einbaubreite:

125 mm


Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 120mm
Larghezza: 120mm
Dimensioni: 120mm x 120mm x 45mm
Foro incasso: 125 x 125mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Nessuno
Orientabile: no

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 35W

Portafaretto da incasso in gesso a scomparsa per lampade PAR16 con attacco GU10 oppure MR16 con attacco GU5,3. Adatto per lastre di carton gesso con spessore 12,5mm o superiore.

Nella confezione sono inclusi le alette e la molla per il fissaggio del faretto.

Non inclusi nella confezione:
Lampadina e portalampada
Cover in vetro non prevista.

Utilizzare esclusivamente i portalampade indicati:
GU10 (230V): 23-9-104/3
GU5.3 (12V): 23-9-106/3