ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-502 SUPP. GESSO LAMP.LED 80X80MM INC. TONDO - LS280-502
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443666887
Artikelnummer
ALPLS280-502
Herstellernummer
LS280-502
Hersteller
ALP
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 80mm
Larghezza: 80mm
Dimensioni: 80mm x 80mm x 50mm
Foro incasso: 85 x 85mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Gesso
Colore corpo: Bianco
Finitura: Opaca
Diffusore: Nessuno
Orientabile: no
Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 35W
Cover in vetro non prevista.
Lampadina e portalampada non inclusi.
Utilizzare esclusivamente i portalampade indicati:
GU10 (230V): 23-9-104/3
GU5.3 (12V): 23-9-106/3


