Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-106L/1 SUPPORTO LAMP.LED LUCIDO - LS280-106L/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Länge - 83 mm

  • Breite - 83 mm

  • Höhe/Tiefe - 25 mm

  • Einbaudurchmesser - 75 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.160 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443643703

Artikelnummer

ALPLS280-106L/1

Herstellernummer

LS280-106L/1

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

50 W

Länge:

83 mm

Breite:

83 mm

Höhe/Tiefe:

25 mm

Einbaudurchmesser:

75 mm

Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Ghiera interna orientabile.
Rotazione: -35° +35°
Fissaggio lampada tramite ghiera a scatto.
Adatto per uso interno.

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 83mm
Larghezza: 83mm
Dimensioni: 83mm x 83mm x 25mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colore corpo: Lucido
Finitura: Lucida
Orientabile: si

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W