ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-105-02 SUPPORTO LAMP.LED NERO - LS280-105-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Länge - 76 mm
Breite - 76 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.160 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443652842
Artikelnummer
ALPLS280-105-02
Herstellernummer
LS280-105-02
Hersteller
ALP
Max. Systemleistung:
50 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Länge:
76 mm
Breite:
76 mm
Höhe/Tiefe:
28 mm
Einbaudurchmesser:
51 mm
Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite molletta.
Adatto per uso interno.
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 76mm
Larghezza: 76mm
Dimensioni: 76mm x 76mm x 28mm
Foro incasso: ø51mm
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Nero
Finitura: Opaca
Orientabile: no
Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W


