Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-101-01 SUPPORTO LAMP.LED BIANCO - LS280-101-01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Außendurchmesser - 81 mm

  • Höhe/Tiefe - 28 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.160 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443652767

Artikelnummer

ALPLS280-101-01

Herstellernummer

LS280-101-01

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

50 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Außendurchmesser:

81 mm

Höhe/Tiefe:

28 mm

Einbaudurchmesser:

51 mm

Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Fissaggio lampada tramite molletta.
Adatto per uso interno.

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø81mm
Dimensioni: 81mm x 28mm
Foro incasso: ø51mm
Materiale corpo: Acciaio
Colore corpo: Bianco
Finitura: Lucida
Orientabile: no

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W