Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-046L/1 SUPPORTO LAMP.LED LUCIDO - LS280-046L/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Außendurchmesser - 109 mm

  • Höhe/Tiefe - 43.5 mm

  • Einbaudurchmesser - 75 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.160 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443643673

Artikelnummer

ALPLS280-046L/1

Herstellernummer

LS280-046L/1

Hersteller

ALP

Max. Systemleistung:

50 W

Außendurchmesser:

109 mm

Höhe/Tiefe:

43.5 mm

Einbaudurchmesser:

75 mm

Caratteristiche
Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso.
Ghiera interna orientabile.
Rotazione: -35° +35°
Fissaggio lampada tramite molletta.
Adatto per uso interno.

Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø109mm
Dimensioni: 109mm x 43.5mm
Foro incasso: ø75mm
Materiale corpo: Zamak (Zinco-Alluminio)
Colorecorpo: Lucido
Finitura: Lucida
Orientabile: si

Caratteristiche Elettriche
Potenza max installabile: 50W