ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLF109/4WW LAMP.LED FILAM. BULBO E27 4.5W 230V BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Länge - 60 mm
Nennspannung - 230...230 V
Spannungsart - AC
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
10 ST
EAN
8017443671409
Artikelnummer
ALPLF109/4WW
Herstellernummer
LF109/4WW
Hersteller
ALP
Sockel:
E27
Länge:
60 mm
Nennspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
60 mm
Leistungsfaktor:
0.5
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tipo lampada: Bulbo Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo di led: Filamento Numero Led: 4 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 470lm CRI: 80 Angolo di emissione: 360° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 4.5W Fattore di potenza PF: 0.5 Fattore di sfasamento DF: 0.7 Corrente ingresso max: 37mA Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 2700K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: E27 Lunghezza: 60mm Larghezza: 60mm Altezza: 104mm Diametro: ø60mm Colore corpo: Trasparente Diffusore: Vetro trasparente ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C