Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLB124/1WW Led bulb E27 11W 12/24Vdc 2700K - LB124/1WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Länge - 60 mm

  • Nennspannung - 10...30 V

  • Spannungsart - DC

  • Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443677746

Artikelnummer

ALPLB124/1WW

Herstellernummer

LB124/1WW

Hersteller

ALP

Sockel:

E27

Länge:

60 mm

Nennspannung:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

60 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

** Caratteristiche Generali ** Tipo lampada: Bulbo Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.95 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 1150lm CRI: 80 Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.95 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 11W Corrente ingresso max: 910mA Tens. funzionamento DC: 10‑30Vdc Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 2700K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: E27 Lunghezza: 60mm Larghezza: 60mm Altezza: 121mm Diametro: ø60mm Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato opaco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C