ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKUPSP3000 UPS 3000VA-2700W ONLINE RACK-TOWER - KUPSP3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 3000 VA
Eingangsspannung - 80...300 V
Ausgangsspannung - 208...240 V
Ausgangswirkleistung - 2700 W
USV-Technologie - Online
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.267 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443672529
Artikelnummer
ALPKUPSP3000
Herstellernummer
KUPSP3000
Hersteller
ALP
Ausgangsscheinleistung:
3000 VA
Eingangsspannung:
80...300 V
Ausgangsspannung:
208...240 V
Ausgangswirkleistung:
2700 W
USV-Technologie:
Online
Breite:
438 mm
Tiefe:
610 mm
Höhe:
88 mm
Gewicht:
25.4 kg
Fattore di Potenza 0,9
Uscita sinusoidale
Circuito elettronico di stabilizzazione tensione AVR
Installazione Rack 19"(2U) o Tower con display orientabile
Sostituzione batterie facilitata
Bypass statico
Compatibilità con gruppo elettrogeno
Sistema di ricarica batterie gestito da microprocessore
Interfaccia USB HID
Requisiti di sistema
Server, Workstation, Switch, HUB, Sistemi di videosorveglianza, Home Theatre, TV, HI-FI.
Caratteristiche Generali
Forma d'onda in uscita (mod. batteria): Sinusoidale pura
Tecnologia: Online
Tipologia: Monofase
Raffreddamento:Convezione forzata - ventola automatica
Potenza: 3000VA - 2700W
Fattore di potenza: 0.9
Stabilizzatore elettronico (AVR): si
Rumorosità max. a 1m: =45dBA
Classe di protezione: I
Installazione: a rack, verticale/tower
Colore: Nero
Contenuto confezione: UPS, Cavo d'ingresso, Cavo d'uscita, Viti, Rondelle, Coperchi antipolvere, Staffe rack, Manuale
Ingresso
Tensione d'ingresso: 230Vac (80-300Vac)
Frequenza ingresso: 50/60Hz
Uscita
Tensione d'uscita (mod. batteria): 208-240Vac
Frequenza uscita (mod. batteria): 50/60Hz
Distorsione armonica (THD) @ carico non lineare: =5%
Regolazione tensione: ±1%
Corrente d'uscita: 13mA
Fattore di cresta: 3:1
Tempo d'intervento: 0ms
Batterie
Tensione batteria: 12V
Capacità batterie: 6 x 9Ah Tot. 72V
Tempo di ricarica batteria (90%): 4hr
Connessioni batteria: faston 6,3mm
Sostituzione batterie: Facilitata (Easy replacement)
Estensione autonomia: Opzionale (EBM esterno)
Efficienza
Modalità inverter: 91%
Modalità batteria: 88%
Modalità eco: 97%
Diagnostica
Indicatore stato: Display LCD orientabile
Allarmi: Batteria scarica, Batteria disconnessa, Sovraccarico, EPO attivo, Sovratemperatura, Corto circuito, Tensione di uscita troppo alta o bassa, Guasto
Software: PowerMaster+ Local&Remote: Windows, macOS, Linux, VMware
Gestione: Auto-restart, Auto-ricarica, Software power management
Protezioni
Protezioni uscita: sovraccarico, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 610mmx 438mm x 88mm
Numero unità rack: 2
Protezione: IP20
Materiale chassis: SGCC
Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0/40°C
Temperatura raccomandata: 20-25°C
Umidità max: 90%
Collegamenti
Connessioni alimentazione ingresso: IEC320 C20
Connessioni alimentazione uscite: 8connettori IEC320 C13, 1 connettore IEC320 C19 16A
Comunicazioni: USB HID, Slot intelligente, Scheda SNMP (Opzionale), Scheda Contatto Pulito (Opzionale), RS232, EPO, Connettore EBM
Tipo batteria: Piombo acido, sigillate, senza manutenzione
Autonomia indicativa: 23min (25%) - 11min (50%) - 6min (75%) - 3min (100%)
Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati.
Connessioni e visualizzazioni
USBper la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.
Display per l'indicazione dello stato di funzionamento.
La connessione dell'UPS con più moduli batterie esterni (opzionali) è fino ad un massimo di 3 moduli.
Avvertenze
Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche.


