ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKUPS0600 UPS 650VA 230VAC BATTERIA 12V 7AH - 2... - KUPS0600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 600 VA
Eingangsspannung - 162...290 V
Ausgangsspannung - 220...240 V
Ausgangswirkleistung - 360 W
USV-Technologie - Line-Interaktiv
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
311 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443663121
Artikelnummer
ALPKUPS0600
Herstellernummer
KUPS0600
Hersteller
ALP
Ausgangsscheinleistung:
600 VA
Eingangsspannung:
162...290 V
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangswirkleistung:
360 W
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Bauform:
Standgerät
Breite:
96 mm
Tiefe:
286 mm
Höhe:
138 mm
Gewicht:
4.2 kg
UPS compatto da 600VA con batteria integrata e 2 prese tedesche.
Fornisce temporaneamente l'energia della batteria durante le interruzioni di corrente evitando la perdita di dati ed eventuali danni allhardware.
Ideale per luso in casa e in piccoli uffici.
La funzione AVR attenua i disturbi di rete e stabilizza la tensione di uscita a 230V.
Le prese protette da sovratensione impediscono danni dovuti a colpi di corrente, picchi e fluttuazioni.
Requisiti di sistema
Connessione all'alimentazione a parete dotata di messa a terra.
Dispositivi supportati: PC, monitor.
Caratteristiche Generali
Forma d'onda in uscita (mod. batteria): Sinusoidale modificata
Tecnologia: Line-interactive
Tipologia: Monofase
Raffreddamento: Passivo - senza ventola
Potenza: 600VA - 360W
Fattore di potenza: 0.6
Stabilizzatore elettronico (AVR): si
Rumorosità max. a 1m: =0dBA
Classe di protezione: I
Installazione: verticale/tower
Colore: Nero
Contenuto confezione: UPS, Manuale
Ingresso
Tensione d'ingresso: 162-290Vac
Frequenza ingresso: 50/60Hz
Uscita
Tensione d'uscita (mod. batteria): 230Vac (220-240Vac)
Frequenza uscita (mod. batteria): 50/60Hz
Corrente d'uscita: 2.6mA
Tempo d'intervento: 4ms
Batterie
Tensione batteria: 12V
Capacità batterie: 1 x 7Ah Tot. 12V
Tempo di ricarica batteria (90%): 8hr
Connessioni batteria: faston 6,3mm
Sostituzione batterie: Standard
Estensione autonomia: Non disponibile
Diagnostica
Indicatore stato: LED
Allarmi: Modalità batteria, Batteria scarica, Sovraccarico, Guasto
Software: PowerMaster+ Local&Remote: Windows, macOS, Linux, VMware
Gestione: Auto-restart, Auto-ricarica, Software power management
Protezioni
Protezioni uscita: sovraccarico
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 286mm x 96mm x 138mm
Protezione: IP20
Materiale chassis: ABS
Caratteristiche Termiche
Temperatura di funzionamento: 0/40°C
Temperatura raccomandata: 20-25°C
Umidità max: 90%
Collegamenti
Connessioni alimentazione ingresso: Spina tedesca
Connessioni alimentazione uscite: 2 prese tedesche
Comunicazioni: USB HID, Protezione RJ45/RJ11
Connessioni e visualizzazioni
USB per la visualizzazione tramite software (fornito) dello stato di funzionamento.
RJ45 (Network/Fax/Modem) per protezione della linea telefonica.
LED per l'indicazione dello stato di funzionamento.
Allarmi
- Batteria in scarica: Segnalazione acustica ogni 30s;
- Batteria scarica: Segnalazione acustica ogni 2s;
- Sovraccarico: Segnalazione acustica ogni 0.5s
- Guasto: Segnalazione acustica continua
Avvertenze
Le batterie utilizzate sono esclusivamente batterie al piombo ermetiche senza manutenzione che permettono linstallazione dell'apparecchiatura, in conformità alla normativa EN50272-2, senza necessità di progettazione di locali batterie separati.
Il tempo di backup può variare a seconda dell'assorbimento dei carichi collegati. Danni o perditedi dati possono essere dovute a anomalie della rete elettrica. Collegare all'UPS solo PC o Monitor. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per eventuali perdite di dati ed eventuali danni causati dalla rete elettrica.


