ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKR176 CARICABATTERIE USB DUE PORTE 5V 4.2A - KR176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Gerätebreite - 24.7 mm
Gerätehöhe - 48.4 mm
Gerätetiefe - 43.4 mm
Geeignet für Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
8017443643918
Artikelnummer
ALPKR176
Herstellernummer
KR176
Hersteller
ALP
Anschlussart:
sonstige
Gerätebreite:
24.7 mm
Gerätehöhe:
48.4 mm
Gerätetiefe:
43.4 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato
Grado Protezione: IP54
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 12-28Vdc
Potenza: 21W
Potenza carico: 21W
Tensione d'uscita: 5V
Corrente d'uscita: 4200mA
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 43.4 x 24.7 x 48.4mm
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: faston 6,3
Connettori: USB tipo"A"
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C


