Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKR174 CARICABATTERIE USB DUE PORTE 5V 4.2A - KR174

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

  • Gerätebreite - 36.8 mm

  • Gerätehöhe - 48.6 mm

  • Gerätetiefe - 36.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443643901

Artikelnummer

ALPKR174

Herstellernummer

KR174

Hersteller

ALP

Anschlussart:

sonstige

Gerätebreite:

36.8 mm

Gerätehöhe:

48.6 mm

Gerätetiefe:

36.8 mm


Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato
Grado Protezione: IP50

Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 12-28Vdc
Potenza: 21W
Potenza carico: 21W
Tensione d'uscita: 5V
Corrente d'uscita: 4200mA
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 36.8 x 36.8 x 48.6mm
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: faston 6,3
Connettori: USB tipo"A"

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Anello luminoso: Blu