Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKR166 CARICABATTERIE USB DUE PORTE 5V 2.1A - KR166

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - sonstige

  • Gerätebreite - 36.8 mm

  • Gerätehöhe - 36.8 mm

  • Gerätetiefe - 51 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443639904

Artikelnummer

ALPKR166

Herstellernummer

KR166

Hersteller

ALP

Anschlussart:

sonstige

Gerätebreite:

36.8 mm

Gerätehöhe:

36.8 mm

Gerätetiefe:

51 mm

Fissaggio a pannello Indicazione della connessione del carico tramite accensione di LED blue. Connessione con Faston ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: dc-dc switching non isolato Grado Protezione: IP50 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 12‑28Vdc Potenza: 10.5W Tensione d'uscita: 5V Corrente d'uscita: 2100mA Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 51 x 36.8 x 36.8mm Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: faston 6,3 Connettori: USB tipo"A" ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/40°C