ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKR166/1 CARICABATTERIE 5V USB A 2.1A USB C 3A - KR166/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Gerätebreite - 36.8 mm
Gerätehöhe - 48.6 mm
Gerätetiefe - 36.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443648517
Artikelnummer
ALPKR166/1
Herstellernummer
KR166/1
Hersteller
ALP
Anschlussart:
sonstige
Gerätebreite:
36.8 mm
Gerätehöhe:
48.6 mm
Gerätetiefe:
36.8 mm
Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato
Grado Protezione: IP50
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 9-36Vdc
Potenza: 15W
Potenza carico: 15W
Tensione d'uscita: 5V
Corrente d'uscita: 3000mA
Tolleranza tensione d'uscita: ±5%
Protezioni: corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 36.8 x 36.8 x 48.6mm
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni:faston 6,3
Connettori: USB tipo"A", USB tipo"C"
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C


