ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL866-06/1 Power supply at constant current for LED 40W - 1050mA - 230V dimmable

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 24 mm
Breite - 52 mm
Länge - 166 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443672871
Artikelnummer
ALPKL866-06/1
Herstellernummer
KL866-06/1
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
24 mm
Breite:
52 mm
Länge:
166 mm
Alimentatore dimmerabile tramite dimmer (varia luce 230Vac) a taglio di fase ascendente (Leading Edge) o a taglio di fase discendente (Trailing Edge). Range di regolazione 1-100%. L'effettivo range di regolazione dipende dal dimmer collegato. ** Caratteristiche Generali ** Tipo regolazione: CC Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: si Dimmerazione: 230V - Taglio di fase Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 220‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.95 Potenza: 40W Corrente d'uscita: 1050mA Tensione d'uscita: 19 - 38V n. led serie: 6-11 ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 166 x 52 x 24mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -20/45°C Temperatura involucro: 80°C




