ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL860-04 Power supply at constant current for LED 12W - 500mA - 230V dimmable

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Breite - 39 mm
Länge - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443616110
Artikelnummer
ALPKL860-04
Herstellernummer
KL860-04
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Breite:
39 mm
Länge:
115 mm
Alimentatore dimmerabile tramite dimmer (varia luce 230Vac) leading edge o trailing edge. Range di regolazione 1-100%. L'effettivo range di regolazione dipende dal dimmer collegato. ** Caratteristiche Generali ** Tipo regolazione: CC Classe isolamento:II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: si Dimmerazione: 230V - Taglio di fase Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 220‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.95 Potenza: 12W Corrente d'uscita: 500mA Tensione d'uscita: 12 - 24V n. led serie: 4-7 Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Tolleranza corrente d'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 115 x 39 x 22mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -20/45°C Temperatura involucro: 90°C




