ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL845-20 ALIM CC 250-1500MA DIP 50W 8-48V RFPULS - KL845-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 210 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443640849
Artikelnummer
ALPKL845-20
Herstellernummer
KL845-20
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
210 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
32 mm
** Caratteristiche Generali ** Tipo regolazione: CC Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: si Dimmerazione: Pulsante, RF Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 200‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.93 Potenza: 50W Corrente d'uscita: 250 - 1500mA Tensione d'uscita: 8 - 48V Tensione d'uscita massima: 55V n. led serie: 3-14 Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±1% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -20/45°C Temperatura involucro: 75°C ** Note: ** Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.








