Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL838-04 ALIM CC 500MA 15W 20-30V - KL838-04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 128.4 mm

  • Breite - 50.6 mm

  • Höhe - 13.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443605398

Artikelnummer

ALPKL838-04

Herstellernummer

KL838-04

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

128.4 mm

Breite:

50.6 mm

Höhe:

13.5 mm

** Caratteristiche Generali ** Tipo regolazione: CC Classe isolamento: II Correzione PF: Senza PFC Dimmerabile: no Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.5 Potenza: 15W Corrente d'uscita: 500mA Tensione d'uscita: 20 - 30V n. led serie: 6-8 Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Tolleranza corrente d'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 128.4 x 50.6 x 13.5mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -20/45°C Temperatura involucro: 75°C