Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL282-54 ALIM.CV 24V 75W 230V DIM RFPULSANTE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 32 mm

  • Breite - 64 mm

  • Länge - 244 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443640962

Artikelnummer

ALPKL282-54

Herstellernummer

KL282-54

Hersteller

ALP

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

32 mm

Breite:

64 mm

Länge:

244 mm

** Caratteristiche Generali ** Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: si Dimmerazione: Pulsante, RF Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.95 Potenza: 75W Tensione d'uscita: 24V Corrente d'uscita: 3120mA Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±1% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -20/45°C Temperatura involucro: 80°C ** Note ** Pulsante di comando a contatto pulito normalmente aperto senza fase/neutro. Il dispositivo mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.