ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL282-04 ALIM.CV 24V 75W 230V DIMMER 1-10V - KL282-04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 244 mm
Breite - 64 mm
Höhe - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443640931
Artikelnummer
ALPKL282-04
Herstellernummer
KL282-04
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
244 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
32 mm
** Caratteristiche Generali ** Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: si Dimmerazione: 1-10V Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.95 Potenza: 75W Tensione d'uscita: 24V Corrente d'uscita: 3120mA Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±1% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -20/45°C Temperatura involucro: 80°C










