ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL238-02 ALIM.TENS.COST.12V 180W SLIM IP20 - KL238-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 195 mm
Breite - 67.1 mm
Höhe - 31.2 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443633520
Artikelnummer
ALPKL238-02
Herstellernummer
KL238-02
Hersteller
ALP
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
195 mm
Breite:
67.1 mm
Höhe:
31.2 mm
** Caratteristiche Generali ** Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: no Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 220‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.9 Potenza: 180W Tensione d'uscita: 12V Corrente d'uscita: 15000mA Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±1% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


