Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKINV0350/24 INVERTER 350W INGRES.24VCC USCITA 230VCA - KINV0350/24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsnennleistung AC - 350 W

  • Max. Wirkungsgrad - 80 %

  • Gewicht - 0.9 kg

  • Breite - 73 mm

  • Höhe - 73 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443591080

Artikelnummer

ALPKINV0350/24

Herstellernummer

KINV0350/24

Hersteller

ALP

Ausgangsnennleistung AC:

350 W

Max. Wirkungsgrad:

80 %

Gewicht:

0.9 kg

Breite:

73 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

155 mm

Adatto per carichi resistivi. Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone). ** Caratteristiche Generali ** Tipologia inverter: semplice Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica ** Caratteristiche Inverter ** Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata Frequenza: 50Hz Tensione d'ingresso: 24Vdc Tensione d'uscita: 230Vac Potenza d'uscita di picco: 900W Potenza d'uscita nominale: 350W Efficienza massima: 80% Corrente in ingresso: 14.5A Capacità minima batteria: >18Ah Consumo a vuoto in stand by: