Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKINV0150 INVERTER 150W INGRES.12VCC USCITA 230VCA - KINV0150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsnennleistung AC - 150 W

  • Max. Wirkungsgrad - 80 %

  • Gewicht - 0.49 kg

  • Breite - 71 mm

  • Höhe - 65 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443578937

Artikelnummer

ALPKINV0150

Herstellernummer

KINV0150

Hersteller

ALP

Ausgangsnennleistung AC:

150 W

Max. Wirkungsgrad:

80 %

Gewicht:

0.49 kg

Breite:

71 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

177 mm

Adatto per carichi resistivi. Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone). ** Caratteristiche Generali ** Tipologia inverter: semplice ** Caratteristiche Inverter ** Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificata Frequenza: 50Hz Tensione d'ingresso: 12Vdc Tensione d'uscita: 230Vac Potenza d'uscita di picco: 450W Potenza d'uscita nominale: 150W Efficienza massima: 80% Corrente in ingresso: 12.5A Consumo a vuoto in stand by: