ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKEPH030-48 INVERTER 3KW 48VDC-230V MPPT 50A PV 8... - KEPH030-48

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsnennleistung AC - 3000 W
Max. Wirkungsgrad - 93 %
Gewicht - 18 kg
Breite - 381.6 mm
Höhe - 607.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443684034
Artikelnummer
ALPKEPH030-48
Herstellernummer
KEPH030-48
Hersteller
ALP
Ausgangsnennleistung AC:
3000 W
Max. Wirkungsgrad:
93 %
Gewicht:
18 kg
Breite:
381.6 mm
Höhe:
607.5 mm
Tiefe:
149 mm
Inverter ottimizzato per la gestione di diverse fonti di energia. Regolatore di carica MPPT integrato. Caricabatterie da rete o generatore integrato. Adatto per batterie piombo AGM/GEL e Litio. Con display LCD per la configurazione dei parametri. Supporta Due modalitĂ di funzionamento: con batteria e senza batteria. Tre modalitĂ di carica: solo solare, prioritĂ solare, rete e solare. Due modalitĂ di rete AC: prioritĂ inverter e prioritĂ rete elettrica. ** Caratteristiche Generali ** Tipologia inverter:con cariacabatterie e bypass 230V ModalitĂ funzionamento: PrioritĂ AC (UPS), PrioritĂ DC Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica Funzioni aggiuntive: Contatto on-off remoto, Porta comunicazione RS485 Interfaccia di controllo: RS485 ** Caratteristiche Inverter ** Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura Frequenza: 50Hz Distorsione d'onda THD:






