ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD527 ALIM. PLUG-IN QC 2XUSB A 20W - KD527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443647954
Artikelnummer
ALPKD527
Herstellernummer
KD527
Hersteller
ALP
KD527 è un caricabatterie USB per cellulare dotato di tecnologia per la ricarica rapida Quick Charge 3.0. Fornisce livelli di alimentazione molto più elevati rispetto alla ricarica standard.
NOTA: Quick Charge 3.0 è disponibile solo per i dispositivi che supportano questa tecnologia.
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CC + CV
Classe isolamento: II
Carica rapida: Quick Charge 3.0
Grado Protezione: IP20
Caratteristiche Elettriche
Tensione d'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 20W
Potenza carico: 20W
Corrente d'uscita: 3000mA
Tensione d'uscita: 3.6-12V
Tolleranza tensioned'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 91.3 x 27 x 52mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Cavo d'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"A"
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C


