ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD503/2B ALIM.SWITCH. 2X5V 1A-2.1A IN.230V BIANCO - KD503/2B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 3400 mA
Gerätebreite - 28.5 mm
Gerätehöhe - 45 mm
Gerätetiefe - 85 mm
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8017443632639
Artikelnummer
ALPKD503/2B
Herstellernummer
KD503/2B
Hersteller
ALP
Max. Ausgangsstrom:
3400 mA
Gerätebreite:
28.5 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
85 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 17W Tensione d'uscita: 5V Corrente d'uscita: 3400mA Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 85 x 28.5 x 45mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Cavo d'uscita: nessuno Connettori: USB tipo"A" ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/30°C








